Bandă de mascare de uz general 3M™ Premium 201E, 72 mm x 50 m, 80°C

Cod articol.: 7100044328
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 16 bucăți
  • Pași de comandă: 16 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 201E
Denumirea producătorului 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Culoarea bej
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Hârtie
Adeziv Cauciuc natural
Forța adezivă pe oțel 6 N/mm
Capacitate de întindere 10 %
Rezistența la tracțiune 89 N/mm
Rezistență la temperatură max. 80 grade
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Fixare; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la umezeală; Se poate inscripţiona; Se rupe uşor cu mâna; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 50 m
Lăţime B 72 mm
Concentrație S 0,135 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100044328
EAN / GTIN 04046719937608
Număr producător 7100044328
L-Număr L01310 978
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Această bandă este concepută pentru aplicații comerciale de uz general, unde este nevoie de rezistență la temperatură și rezistență la apă

Avantaj:

  • Este potrivit pentru prindere, fixare, ambalare și închidere.
  • Bandă adezivă moale care nu se rupe în timpul derulării
  • Este ușor de desfăcut
  • Ușor de etichetat.
  • Margini de culoare bune
  • Aderență bună la vopsea
  • Rezistent la solvenți și umezeală
  • Îndepărtarea dintr-o singură bucată fără a lăsa reziduuri

Recomandare:

  • Până la 80° C.
  • Pachet, pachet, marcare, fixare
  • Pentru toate tipurile de pictura interioara
  • Etichetarea etichetei