• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E, Beige, 72 mm x 50 m, 0.135 mm

Artikel-Nr.: 7100044328
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 16 Stück
  • Bestellschritt: 16 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 201E
Herstellerbezeichnung 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Farbe beige
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Papier
Klebemasse Naturkautschuk
Klebekraft auf Stahl 6 N/mm
Dehnungsfähigkeit 10 %
Zugfestigkeit 89 N/mm
Temperaturbeständig bis 80 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Fixieren; Markieren; Verpacken
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; beschriftbar; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar
Länge L 50 m
Breite B 72 mm
Stärke S 0,135 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100044328
EAN / GTIN 04046719937608
Herstellernummer 7100044328
L-Nummer L01310 978
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht

Vorteil:

  • Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen.
  • Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
  • Lässt sich leicht abrollen
  • Einfach zu beschriften.
  • Gute Farbkanten
  • Gute Lackhaftung
  • Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig
  • Rückstandsfreies Abziehen an einem Stück

Empfehlung:

  • Bis zu 80° C
  • Bündeln, verpacken, markieren, befestigen
  • Für alle Arten von Malerarbeiten im Innenbereich
  • Etikettenbeschriftung