3M™ Afplaktape 201E, Beige, 72 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100044328
  • Minimale bestelhoeveelheid 16 stuks
  • Stappen van de bestelling: 16 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100044328
EAN/GTIN 04046719937608
Nummer fabrikant 7100044328
L-nummer L01310 978

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Handscheurbaar
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 72 mm
Universeel toepasbaar

Omschrijving:

De afplaktape 201E is een soepele tape van crêpepapieren die bestand is tegen temperaturen tot 80 °C. Chamoiskleurig, rubber lijmlaag, 0,135 mm dik.

Kenmerk:

Geschikt voor het vasthouden, vastmaken, inpakken, afdichten.// Goede ogenblikkelijke hechting en houdkracht, komt niet los en krult niet
Beperkt de ophoping van verf en geeft goede verflijnen// Comfort tape, scheurt niet tijdens het afrollen
Belet het doorlekken van de verf// Gemakkelijk van de rol te scheuren
Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Temperatuurbereik tot 80°C / 1h
Bedrijfstemperatuurbereik tot 80°C / 1 u// Vermindert verfophoping en zorgt voor goede verflijnen, helpt voorkomen dat verf doorlekt
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Goede verkleving
Bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Verwijderen uit één stuk zonder resten achter te laten

Tip:

Kortstondige algemene schildertoepassingen
Afplaktape voor het dichten van voegen
Labelmarkering
Labelen van labels