Maskovací 3M™ Premium pro všeobecné použití 201E, 72 mm x 50 m, 80 °C

Artiklové číslo: 7100044328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 16 kusy
  • K objednání po násobcích: 16 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 201E
Označení výrobce 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 6 N/mm
Roztažnost 10 %
Pevnost v tahu 89 N/mm
Teplotní odolnost max. 80 stupně
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Balit; Krycí práce; Označení; Upevnit
Vlastnosti Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; Tlumící
Délka L 50 m
Šířka B 72 mm
Tloušťka S 0,135 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100044328
EAN / GTIN 04046719937608
Číslo výrobce 7100044328
L-číslo L01310 978
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lepicí páska je určen pro komerční aplikace, kde je potřeba teplotní odolnost a odolnost proti vodě

Výhoda:

  • Je vhodný pro držení, upevnění, balení a zavírání.
  • Soft lepicí páska, který se při odvalování neroztrhne
  • Je snadné se rozjet
  • Snadné označení.
  • Dobré barevné hrany
  • Dobrá přilnavost barvy
  • Odolné proti rozpouštědlům a vlhkosti
  • Odstranění z jednoho kusu bez zanechání zbytků

Doporučení:

  • Až do 80 °C.
  • Svazek, balení, značka, zabezpečení
  • Pro všechny typy vnitřní malby
  • Označení štítku