{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104 | |
| Culoarea | Bej | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Hârtie | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 50 m | |
| Lăţime | 48 mm | |
| Concentrație | 0,155 mm |
| Cod articol | 7100044286 | |
| EAN / GTIN | 04046719925933 | |
| Număr producător | 7100044286 | |
| L-Număr | L01310 459 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |