{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104 | |
| Farbe | beige | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Papier | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam | |
| Länge | 50 m | |
| Breite | 48 mm | |
| Stärke | 0,155 mm |
| Artikelnummer | 7100044286 | |
| EAN / GTIN | 04046719925933 | |
| Herstellernummer | 7100044286 | |
| L-Nummer | L01310 459 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |