Ruban de masquage à faible adhérence Scotch® 1104, Beige, 48 mm x 50 m, 0.155 mm

Réf.: 7100044286
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104
Couleur beige
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Papier
Domaine d’application Intérieur
Type d’application travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; souplesse
Longueur L 50 m
Largeur B 48 mm
Epaisseur S 0,155 mm

Identification et classification

Référence article 7100044286
EAN / GTIN 04046719925933
Réf. fabricant 7100044286
Article hors catalogue L01310 459
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Spécialement conçu pour les applications où un adhésif moins agressif est indispensable.Il peut être utilisé pour la plupart des applications de peinture.Il s'enlève sans laisser de traces, permet une délimitation nette et un bon masquage dans les courbes.

Avantage(s):

  • Il permet une démarcation nette, un bon masquage dans les courbes.
  • Parfaitement adapté aux surfaces critiques comme l'aluminium ou le titane anodisé, le bois et le papier peint, les surfaces laquées ou autres surfaces délicates.
  • Résistance aux températures élevées
  • Enlèvement sans trace même sur les surfaces difficiles