Scotch® Cinta de Enmascarar de Baja Adherencia 1104, Beige, 48 mm x 50 m

Número de artículo: 7100044286
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 Unidad
  • Pasos del pedido: 20 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104
Color Color beis
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad
Longitud L 50 m
Anchura B 48 mm
Espesor S 0,155 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100044286
EAN / GTIN 04046719925933
Número del fabricante 7100044286
Número L L01310 459
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñada especialmente para aplicaciones donde es importante tener un adhesivo menos agresivo. Se puede utilizar para la mayoría de las aplicaciones de pintura. Se quita sola sin dejar huellas, permite una demarcación clara, buen enmascarado en curvas.

Ventaja:

  • Permite una demarcación nítida, buen enmascarado de las curvas.
  • Perfectamente adecuada para superficies críticas como aluminio o titanio anodizado, madera y papel pintado, superficies lacadas u otras superficies delicadas.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Retirada limpia incluso en superficies difíciles