Scotch® specialmaling afdækningstape 1104, Beige, 48 mm x 50 m, 0,155 mm

Art.-nr.: 7100044286
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 styk
  • Bestillingstrin: 20 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse Scotch® Abdeckklebeband mit geringer Klebekraft 1104
Farve beige
Antal klæbebånd 1 stk.
Indhold Enkelt stykke
Produkttype tape
Klæbebåndstype enkeltsidet
Basismateriale Papir
Anvendelsesområde Indendørs
Anvendelse afdækningsarbejder
Egenskaber blødt at påføre; fjernelse uden rester
Længde 50 m
Bredde 48 mm
Tykkelse 0,155 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100044286
EAN/GTIN 04046719925933
Producentnummer 7100044286
L-nummer L01310 459
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne afdækningstape er velegnet til applikationer, hvor det er særligt vigtigt at bruge et mindre aggressivt klæbemiddel. Det kan bruges til de fleste maleapplikationer. klæbebånd frigiver sig selv uden at efterlade spor og kan nemt justeres til kurver.

Fordel:

  • Det sikrer skarpe skillelinjer og god tilpasningsevne til kurver.
  • Perfekt egnet til kritiske overflader som aluminium, anodiseret Titan, træ og tapet, malede overflader osv.
  • God temperaturbestandighed
  • Fjernelse af rester selv af vanskelige overflader