Cleşte de prindere PLUS cu falcă inferioară mobilă, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 708701 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.224 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşte de ajustare
Forma fălcilor/gura drept
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Lungimea fălcilor/gurii 45 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 45 mm
Recomandat pentru oţel rotund
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici nichelat
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă nichelat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Lungimea totală 250 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394
Număr producător 708701 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte puternic din oţel pentru arcuri. Falcă inferioară cu element de prindere mobil. Pe întreaga rază de prindere se poate strânge atât paralel, cât şi prismatic. Cleşte nichelat în totalitate.

Aplicaţie:

Recomandat de asemenea pentru prinderea materialului plat, profilat şi rotund, cu o presiune de strângere de până la 10.000 N.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu; forjate în matriţă.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 10.