Cleşte Monier de forţă, galvanizat, Lungimea totală: 300mm

Cod articol.: 706670 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.339 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 300 mm
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale)
Suprafaţă galvanizat; lustruit
Standard DIN ISO 9242
Denumirea producătorului Kraft-Monierzange
Diametru max., Sârmă (moale) 4,5 mm
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 3,8 mm
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs cleşte monier
Material oţel special pentru scule
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 706670 300
EAN / GTIN 4003773228110
Număr producător 99 14 300
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cu cap deosebit subţire şi braţe lungi. Tăişuri foarte rezistente cu ascuţire de precizie, cap rectificat.

Aplicaţie:

În special pentru împletirea pârghiilor cu acţiune compusă. Taie sârma moale cu ⌀ de până la 4,5 mm. Reduce solicitarea tendoanelor şi a musculaturii datorită amortizării puternice a impactului la tăiere.

Standard:

DIN ISO 9242

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.