Vízpumpafogó Cobra®, foszfátozott, Teljes hossz: 180mm

Cikkszám: 705800 180
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 805 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cobra
Teljes hossz 180 mm
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Hatszög befogási tartomány 36 mm
Befogható tartomány csőnél 1.1/2 coll
Fogazott finombeállítás száma 18
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél kereszt rovátkákkal
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Gyorsállítás nem
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 705800 180
EAN / GTIN 4003773022015
Gyártó száma 87 01 180
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.
Feketére foszfátozott fogó, polírozott fej.
Fogazott finombeállítási lehetőséggel egy rugózó gomb megnyomásával.
Műanyaggal bevont markolat.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek