• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşte pentru instalatori Cobra® cu ajustare fină cu opritor Cap extrem de subţire, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 706250 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel electric crom-vanadiu
Lungimea totală L 250 mm
Deschidere max. a 34 mm
Număr de opritoare cu reglare fină 19
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Execuția obrajilor/gurii Foarte subţire; Dințat
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Standard DIN ISO 8976
Serie Cobra
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura curbată
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură imperial; metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Deschidere max. 1 1/4 inch
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 706250 250
EAN / GTIN 4003773061267
Număr producător 87 51 250
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Formă specială a capului, foarte subţire, pentru aplicaţii în spaţii înguste. Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Ajustare fină cu opritor prin buton cu arc. Fălci de prindere crestate, dinţate şi cu autofixare. Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.