{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Suprafaţă | fosfatat negru | |
| Deschidere pentru hexagon | 36 mm | |
| Deschidere pentru ţevi | 1.1/2 inch | |
| Standard | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Mâner | Manşon din mai multe componente | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Fără scântei | nu | |
| Ajustare fină cu opritor | nu | |
| Autofixare | da | |
| Protecţie prindere | da | |
| Tip produs | Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori |
| Cod articol | 705746 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197887887 | |
| Număr producător | 705746 250 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |