Vízpumpafogó VDE markolattal, Teljes hossz: 250mm

Cikkszám: 705746 250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 898 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Felület Feketére foszfátozott
Hatszög befogási tartomány 36 mm
Befogható tartomány csőnél 1.1/2 coll
Szabvány DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Fogazott finomállítás nem
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 705746 250
EAN / GTIN 4045197887887
Gyártó száma 705746 250
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.
Feketített fogó, polírozott fej, többkomponensű anyaggal bevont szigetelt szárak.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.