Klešče papiga ročaja VDE izolirana, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 705746 250
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.096 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material kromvanadijevo jeklo
Celotna dolžina L 250 mm
Vpenjalna širina maks. a 36 mm
Lastnosti Varovanje vpenjanja; samodejno vpenjanje; v celoti izolirano
Površina atramentirano; polirano
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201; DIN ISO 8976
Preverjeno do 1.000 V
Potrdilo o kakovosti VDE
Barva rumena; rdeča
Oblika čeljusti/vilic zakrivljen
Položaj čeljusti/vilic zakrivljeno
Material čeljusti/vilic kromvanadijevo jeklo
Merska enota, razpon imperialno; metrično
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva ne
Vpenjalna širina maks. 1 1/2 col
Izvedba 2 K
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vodovodne klešče s čeljustmi
Postopek izdelave kaljeno; kovani v utopu
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 705746 250
EAN/GTIN 4045197887887
Številka proizvajalca 705746 250
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Induktivno kaljeno. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti pri vpenjanju matic in cevi. Večstopenjska regulacija zeva. Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kovano v utopu.