{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Superficie | bonderizzato nero | |
Apertura per esagono | 36 mm | |
Apertura per tubi | 1.1/2 pollici | |
Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Possibilità di regolazione precisa e rapida | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705746 250 | |
EAN / GTIN | 4045197887887 |