Cleşte pentru instalatori Alligator® Manşoane de prindere VDE, Lungimea totală: 250mm

Cod articol: 705740 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
347 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Alligator
Lungimea totală 250 mm
Suprafaţă cromat
Deschidere pentru hexagon 46 mm
Deschidere pentru ţevi 2 inch
Standard DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Ajustare fină cu opritor nu
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Număr producător 88 06 250
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte. Izolat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V.
Cleşte cromat, mânere izolate cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.