3M™ DBI-SALA® Protecție împotriva căderilor pentru unelte Bobină de întoarcere cablu de oțel, 132 cm 1500069

Cod articol.: 7010595538
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ DBI-SALA®
Denumirea producătorului 1500069
Cablu ghidare ja
Lungimea cablului de ghidare 1,32 m
Material calblu ghidare Oţel
Tip produs Asigurare scule

Identificare și clasificare

Cod articol 7010595538
EAN / GTIN 00852684933354
Număr producător 7010595538
L-Număr L01130 112470
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Curelele de fixare 3M™ DBI-SALA® sunt echipate cu caracteristici funcționale care permit lucrătorilor să securizeze uneltele pentru lucru la înălțime.

Avantaj:

  • Compatibil cu accesoriile de protecție împotriva căderii sculelor 3M™ DBI-SALA®
  • Permite lucrătorilor să securizeze uneltele și accesoriile atunci când lucrează la înălțime
  • Diferite capacități, materiale, lungimi și opțiuni de conectare
  • Proiectat pentru o gamă largă de aplicații

Recomandare:

  • Toate lucrează la înălțime, unde sunt transportate unelte

Din aceeași serie "3M™ DBI-SALA®" Vedeţi-le pe toate