3M™ DBI-SALA® pojistka proti pádu pro nástroje vratná cívka ocelového lana, 132 cm 1500069

Artiklové číslo: 7010595538
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ DBI-SALA®
Označení výrobce 1500069
Vodicí lano ano
Délka naváděcího lana 1,32 m
Materiál vodicí lano Ocel
Druh produktu Zajištění nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7010595538
EAN / GTIN 00852684933354
Číslo výrobce 7010595538
L-číslo L01130 112470
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ DBI-SALA® pojistka proti pádu for Tools Tie-Belts jsou vybaveny funkčními funkcemi, které umožňují pracovníkům zabezpečit nástroje pro práci ve výškách.

Výhoda:

  • Kompatibilní s příslušenstvím pro ochranu proti pádu nástrojů 3M™ DBI-SALA®
  • Umožňuje pracovníkům zajistit nástroje a příslušenství při práci ve výšce
  • Různé kapacity, materiály, délky a možnosti připojení
  • Navrženo pro širokou škálu aplikací

Doporučení:

  • Všechny práce ve výšce, kde jsou nástroje přepravovány