{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ DBI-SALA® | |
| Herstellerbezeichnung | 1500069 | |
| Führungsseil | ja | |
| Länge Führungsseil | 1,32 m | |
| Material Führungsseil | Stahl | |
| Produktart | Werkzeugsicherung |
| Artikelnummer | 7010595538 | |
| EAN / GTIN | 00852684933354 | |
| Herstellernummer | 7010595538 | |
| L-Nummer | L01130 112470 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |