3M™ DBI-SALA® Protección contra la caída de herramientas, sujeción de herramientas con retráctil de cable de acero, 132 cm (52 in), 1500069

Número de artículo: 7010595538
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ DBI-SALA®
Denominación del fabricante 1500069
Cable guía
Longitud cable guía 1,32 m
Material cable guía Acero
Tipo de producto Seguro para herramienta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7010595538
EAN / GTIN 00852684933354
Número del fabricante 7010595538
Número L L01130 112470
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las sujeciones corporales de protección contra la caída de herramientas DBI-SALA® de 3M™ están diseñadas con características funcionales para permitir que los trabajadores aseguren las herramientas cuando trabajan en altura.

Ventaja:

  • Compatibles con los accesorios de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA®
  • Permiten que los trabajadores aseguren las herramientas y los accesorios mientras trabajan en altura
  • Varios materiales, capacidades, longitudes y opciones de conectores
  • Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones

Recomendación:

  • Para su uso en todas las aplicaciones de trabajo en altura en las que se usen herramientas.

De la misma serie "3M™ DBI-SALA®" Ver todos