3M™ DBI-SALA® protecție la cădere pentru unelte, sac pentru unelte de măsurare, 1500131

Cod articol.: 7100210236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 3M™ DBI-SALA®
Denumirea producătorului 1500131; Messgerätetasche
Tip produs Asigurare scule

Identificare și clasificare

Cod articol 7100210236
EAN / GTIN 00852684932210
Număr producător 7100210236
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cupe și pungi de protecție împotriva căderii sculelor 3M™ DBI-SALA® sunt echipate cu caracteristici funcționale care permit lucrătorilor să securizeze scule și accesorii atunci când lucrează la înălțime.

Avantaj:

  • Compatibil cu sistemele și componentele de protecție împotriva căderii 3M™ DBI-SALA® și Protecta®
  • Permite lucrătorilor să securizeze uneltele și accesoriile atunci când lucrează la înălțime
  • Diverse materiale, sisteme de închidere și puncte de ancorare
  • Proiectat pentru o gamă largă de aplicații

Recomandare:

  • Toate lucrează la înălțime, unde sunt transportate unelte

Din aceeași serie "3M™ DBI-SALA®" Vedeţi-le pe toate