3M™ Bandă adezivă pentru conducte foarte rezistentă 389 galben, 50 mm x 50 m

Cod articol.: 7000111466
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ 389
Denumirea producătorului 3M™ Gewebeklebeband 389
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc / răşină
Forța adezivă pe oțel 22,5 N/mm
Capacitate de întindere 6 %
Rezistența la tracțiune 200 N/mm
Rezistență la temperatură max. 70 grad
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Fixare; Montare; Pakowanie; Przyklejanie; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil la apă; odporny na rozerwanie
Lungime 50 m
Lăţime 50 mm
Concentrație 0,26 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000111466
EAN / GTIN 04046719647996
Număr producător 7000111466
L-Număr L01310 108
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Conceput ca o bandă de bumbac universală cu proprietăți adezive puternice și de rupere ușoară. Utilizat pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv legare, fixare și etanșare.

Caracteristică:

  • Culoarea: Argint, negru, alb, galben, roșu, albastru, verde, măsline
  • Grosime totală [mm]:
    0,26
  • Material de bază: Țesătură acoperită cu PE
  • adeziv: Rășină de cauciuc reticulată
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 22,5
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 200
  • Alungire la rupere: 6%
  • Domeniu termic de utilizare: 70 °C/1 h

Avantaj:

  • Materialul purtător rezistent la apă este excelent maleabil și ușor de rupt.
  • Disponibil în argintiu sau negru
  • Bună adaptabilitate
  • Manevrare ușoară
  • Mascare ușoară în curbe
  • Acoperite cu polietilenă
  • Durabilitate foarte mare
  • Extrem de versatil
  • Durabilitate bună
  • Rezistență adezivă foarte bună pe o varietate de suprafețe

Recomandare:

  • Scopuri generale de reparație
  • Gruparea țevilor, țesăturilor și
  • v.
  • m..
  • Potrivit pentru utilizarea pe o mare varietate de substraturi
  • Potrivit pentru codarea culorilor componentelor
  • Reparați
  • Pentru etanșarea containerelor și repararea prelate

Descărcări și documente

Din aceeași serie "3M™ 389" Vedeţi-le pe toate