{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ 389 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Gewebeklebeband 389 | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Forța adezivă pe oțel | 22,5 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 6 % | |
| Rezistența la tracțiune | 200 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 70 grad | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Fixare; Montare; Pakowanie; Przyklejanie; Sigilare | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil la apă; odporny na rozerwanie | |
| Lungime L | 50 m | |
| Lăţime B | 25 mm | |
| Concentrație S | 0,26 mm |
| Cod articol | 7000111459 | |
| EAN / GTIN | 04046719633111 | |
| Număr producător | 7000111459 | |
| L-Număr | L01310 112 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |