• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

3M™ Hookit™ Plateau pour disques Green Standard, 125 mm, M14

Réf.: 7000060207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Serija Hookit™
Oznaka proizvajalca 3M™ Hookit™ Multihole Stützteller; 3M™ Hookit™ Stützteller; 3M™ Hookit™ Stützteller Green Standard
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Navoj M14
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik
Vpenjalo na strani stroja Navoj
Zunanji premer 125 mm
Primerno za premere diska 125 mm

Identification et classification

Référence article 7000060207
EAN / GTIN 05010027413658
Réf. fabricant 7000060207
Article hors catalogue L51710 14
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Beschreibung:

3M™ Hookit™ Stützteller gewährleisten, dass Autolackierwerkstätten professionelle Ergebnisse erzielen und gleichzeitig ihre allgemeine Produktivität steigern. Unsere Stützteller können sehr häufig verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie schnell gewechselt werden können und außergewöhnliche Finishes auf Autolacken erzeugen. Die Schleifscheiben sind sicher und rutschfest befestigt und können bei Bedarf einfach entfernt werden. Sie sollten diesen Teller verwenden, um professionelle, hochwertige Finishes auf Gelbeschichtungen und Lacken zu erzielen. Er gehört zum 3M™ Perfect-It™ System, das perfekte Oberflächen mit leuchtenden Farben und glänzendem Lack erzeugt. Verwenden Sie dazu Polierpads, um Defekte sorgfältig und wirksam zu entfernen. So sparen Sie viel Zeit. Die Teller sind gepolstert, sodass das Finish auf Autolacken homogen und glänzend wird. Diese Polsterung vereinfacht auch das Polieren von Oberflächen auf Hochglanz. Unser Stützteller ist mit dem 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem ausgestattet, das einen einfachen Schleifscheibenwechsel ermöglicht. Für eine sichere Befestigung drücken Sie einfach auf die Schleifscheibe und ziehen sie nach Gebrauch wieder ab. Hookit spart Zeit beim häufigen Wechsel von Schleifmitteln unterschiedlicher Körnung. So kann Schleifmittel mit einer restlichen Standzeit einfach entfernt und erneut angebracht werden. Das ist besonders nützlich, wenn eine andere Körnung benötigt wird, aber die aktuell auf der Scheibe vorhandenen Schleifmittel noch nicht vollständig aufgebraucht sind. Sie müssen den Teller einfach entfernen und später wieder anbringen. Hookit™ gewährleistet den gleichen festen Halt – ein wichtiger Vorteil im Vergleich zu druckempfindlichen Scheiben, bei denen das Schleifmittel nach Entfernen der Scheibe durch Staub und Luft beeinträchtigt werden kann.

Vorteil:

  • Starke und langlebige Kletthaftung
  • M14-Aufnahme zum Einsatz auf Winkelschleifern
  • Für kletthaftende Schleifscheiben

Empfehlung:

  • Zur Verwendung mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem für einen schnellen Austausch von Schleifscheiben und zur Verbesserung der Ergebnisse in der Karosseriebau