{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ Polyesterklebeband 396 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Polyesterklebeband 396 | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Adeziv | Cauciuc / răşină | |
| Rezistență la temperatură min. | 4 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 93 grad | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Montare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 51 mm | |
| Concentrație S | 0,1 mm |
| Cod articol | 7000048490 | |
| EAN / GTIN | 00021200190865 | |
| Număr producător | 7000048490 | |
| L-Număr | L01310 1754 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |