Ruban adhésif Super Bond 3M™ 396, Transparent, 51 mm x 33 m, 0.10 mm

Réf.: 7000048490
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Polyesterklebeband 396
Référence fabricant 3M™ Polyesterklebeband 396
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Résistance aux températures min. 4 degré
Résistance aux températures max. 93 degré
Domaine d’application substrats lisses
Type d’application Montage; coller; montage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion
Longueur L 33 m
Largeur B 51 mm
Epaisseur S 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 7000048490
EAN / GTIN 00021200190865
Réf. fabricant 7000048490
Article hors catalogue L01310 1754
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Souvent considéré comme un ruban de démarrage et de jointage de bobine simple face,

Avantage(s):

  • Support polyester offre une bonne résistance à l'abrasion, et une bonne résistance chimique et thermique
  • L'adhésif caoutchouc offre une accroche forte sur les surfaces irrégulières.
  • Idéal pour une utilisation sur polyéthylène, et autres support à basse énergie de surface
  • Bonne résistance à la température de 40 ° F à 200 ° F

Recommandation(s):

  • Épissure, fixation, renforcement, protection et réparation, en particulier pour les matériaux à faible énergie