3M™ Cinta de Película Super Bond 396, Incolora 50 mm x 33 m, 0.10 mm

Número de artículo: 7000048490
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Polyesterklebeband 396
Denominación del fabricante 3M™ Polyesterklebeband 396
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Caucho/resina
Resistencia a la temperatura mín. 4 grados
Resistencia a la temperatura máx. 93 grados
Intervalo de aplicación Sustratos lisos
Aplicación Montaje; Montaje; Pegar
Características Resistente a la abrasión; resistente a los productos químicos
Longitud L 33 m
Anchura B 51 mm
Espesor S 0,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000048490
EAN / GTIN 00021200190865
Número del fabricante 7000048490
Número L L01310 1754
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El fino espesor y la resistencia a la tracción del respaldo de poliéster transparente, combinados con la rápida adhesión y el poder de retención del adhesivo de goma y resina, aseguran que la cinta de poliéster 3M™ 396 funcione bien en una variedad de aplicaciones. El respaldo de poliéster soporta temperaturas de 40 ° C a 200 ° C y es resistente a los productos químicos y a la abrasión.

Ventaja:

  • Gracias al material de soporte de poliéster, es resistente a la abrasión, los productos químicos y las altas temperaturas
  • El adhesivo de goma-resina garantiza un agarre firme en superficies irregulares
  • Ideal para su uso en polietileno y otros materiales de baja energía superficial
  • Buena resistencia a la temperatura de 4 °C a 93 °C.
  • Especialmente adecuado para su uso en superficies de baja energía

Recomendación:

  • Empalme, fijación, refuerzo, protección y reparación, especialmente para materiales de baja energía