• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 396, Transparent, 51 mm x 33 m, 0.10 mm

Artikel-Nr.: 7000048490
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ Polyesterklebeband 396
Herstellerbezeichnung 3M™ Polyesterklebeband 396
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Kautschuk / Harz
Temperaturbeständig von 4 Grad
Temperaturbeständig bis 93 Grad
Anwendungsbereich glatten Untergründen
Anwendung Abdichten; Montage; Verkleben
Eigenschaften abriebsfest; chemikalienbeständig
Länge L 33 m
Breite B 51 mm
Stärke S 0,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048490
EAN / GTIN 00021200190865
Herstellernummer 7000048490
L-Nummer L01310 1754
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der dünne Stärke und die Zugfestigkeit des transparenten Polyesterträgers, kombiniert mit der schnellen Haftung und Haltekraft des Gummi-Harz-Klebstoffs, sorgen dafür, dass das 3M™ Polyesterklebeband 396 bei einer Vielzahl von Anwendungen gut funktioniert.Der Polyesterträger hält Temperaturen von 40°C bis 200°C stand und ist chemikalien- und abriebfest.

Vorteil:

  • Dank des Polyester-Trägermaterials beständig gegen Abrieb, Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Der Gummi-Harz-Klebstoff gewährleistet festen Halt auf unregelmäßigen Oberflächen
  • Ideal zur Verwendung auf Polyethylen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • Gute Temperaturbeständigkeit von 4 °C bis 93 °C
  • Besonders geeignet für den Einsatz auf niederenergetischen Oberflächen

Empfehlung:

  • Spleißen, Befestigen, Verstärken, Schützen und Reparieren, insbesondere bei niederenergetischen Werkstoffen