Film de poliester 3M™ ET 5, transparent, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Cod articol: 7000009056
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000009056
EAN / GTIN 04710367024873
Număr producător 7000009056

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 1219 mm
Inspecția vizuală este posibilă datorită materialului transparent de susținere

Descriere:

Banda electrică cu peliculă de poliester 3M™ 5 este o bandă electrică de uz general, cu un suport de peliculă de poliester. Această bandă cu un singur strat este concepută pentru aplicații de izolare care necesită o rezistență dielectrică ridicată. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 130 °C (32 și 266 °F).

Caracteristică:

Bandă poliesterică de uz general cu adeziv acrilic
Rezistă la temperaturi ridicate mai bine decât benzile cu suport de acetat.
Conformabil, prezintă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți, umiditate, abraziune și tăieturi.
Clasificat UL, certificat CSA și compatibil cu RoHS 2011/65/EU
Rezistență maximă la temperaturi de până la 130 °C
Tensiunea de rupere: 5.500 V
Retardant la flacără conform UL® 510

Notă:

Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Bandă de acoperire pentru bobine și condensatori
Izolarea miezului și a stratului, precum și izolarea capetelor transformatoarelor mici
Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor