3M™ Ruban Electrique Polyester 5, 1219 mm x 66 m

Réf.: 7000009056
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000009056
EAN / GTIN 04710367024873
Réf. fabricant 7000009056

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Haute résistance au claquage électrique
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 1219 mm
Contrôle visuel possible grâce au support transparent

Description:

Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 5 est un ruban électrique à usage général avec un support film polyester. Ce ruban monocouche est conçu pour les applications isolantes qui nécessitent une résistance diélectrique élevée. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif en polyester à usage général avec adhésif acrylique
Résiste mieux aux températures élevées que les rubans adhésifs avec support en tissu d'acétate.
Adaptable, il présente une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et aux incisions.
Listé UL, certifié CSA et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Résistance maximale à la température jusqu'à 130 °C
Tension de claquage : 5.500 V
Ignifugé selon UL® 510

Remarque(s):

Fixation de fils de raccordement et positionnement
Revêtement de bandes de couverture pour bobines et condensateurs
Isolation du noyau et des couches ainsi que bandage final de petits transformateurs
Enrobage et isolation de bobines et de fils métalliques