{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ ET 5 Polyesterfolie | |
| Označení výrobce | 3M™ Polyester-Isolierband 5; 3M™ Polyesterfolie 5 | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost max. | 130 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Izolovat; Montáž; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 1 219 mm | |
| Tloušťka S | 0,06 mm |
| Katalogové číslo | 7000009056 | |
| EAN / GTIN | 04710367024873 | |
| Číslo výrobce | 7000009056 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |