Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1219 mm
Az átlátszó hordozóanyag miatt szemrevételezéssel is ellenőrizhető
Leírás:
A 3M™ poliészter szigetelőszalag 5 egy általános célú szigetelőszalag, poliészter fólia hátoldallal. Ez az egyoldalas ragasztószalag olyan szigetelő alkalmazásokhoz készült, amelyek nagy dielektromos szilárdságot igényelnek. Ez a szíj 600 V-os névleges feszültséggel rendelkezik, és 0 és 130 °C közötti hőmérséklettartományt képes elviselni
Jellemző:
Általános célú poliészter ragasztószalag akrilát ragasztóval
Jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, mint az acetát szövet hordozóanyaggal ellátott ragasztószalagok.
Alkalmazható, kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak, a oldószer-nek, a nedvességnek, a kopásnak és a vágásoknak
Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Maximális hőmérsékleti ellenállás 130 °C-ig
Dielektromos feszültség: 5 500 V
Az UL® 510 égésgátló
Figyelem:
Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése