3M™ ET 5 Polyester Tape, Transparant, 1219 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7000009056
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000009056
EAN/GTIN 04710367024873
Nummer fabrikant 7000009056

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Hoge diëlektrische sterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 1219 mm
Visuele controle mogelijk dankzij transparant rugmateriaal

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van polyesterfolie 5 is een isolatietape voor algemeen gebruik met een rug van polyesterfolie. Deze enkelzijdige tape is ontwikkeld voor isolatietoepassingen die een hoge diëlektrische sterkte vereisen. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen temperaturen van 0 tot 130 °C (32 tot 266 °F).

Kenmerk:

Polyester tape voor algemeen gebruik met acryl kleefstof
Beter bestand tegen hoge temperaturen dan tapes met een acetaatweefselrug.
Conform, vertoont uitstekende weerstand tegen chemicaliën, oplosmiddelen, vochtigheid, schuring en snijwonden
UL-genoteerd, CSA-gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Maximale temperatuurbestendigheid tot 130 °C
Doorslagspanning: 5.500 V
Vlamvertragend volgens UL® 510

Tip:

Bevestiging van looddraden en positionering
Afdekband voor spoelen en condensatoren
Kern- en laagisolatie, alsmede eindtapwerk van kleine transformatoren
Wikkelen en isoleren van spoelen en draden