Role de ridicare

Cod articol.: 6971
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr total roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 138 mm
Lățime roată/rolă 28 mm
Material roată/rolă Poliuretan (PU)
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior special
Strat de acoperire Galvanizat
Material oțel
Model de construcţie tablă de oţel
Tragfähigkeit max. 1.000 kg
Lăţime totală Bg 126 mm
Adâncime totală Tg 170 mm
Înălţimea totală Hg 272 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 6971
EAN / GTIN 4017976069715
Număr producător 6971
L-Număr L90070 141
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Pentru transportul dulapurilor grele și altele asemenea, cadru din tablă de oțel zincat, suprafața de contact cu strat de cauciuc, roată cu anvelope din poliuretan. Manipulare: Ridicați încărcătura cu bara de pârghie, împingeți gheara rolei de ridicare dedesubt, ridicați încărcătura prin rotirea pârghiei excentrice cu bara de pârghie. Procedați la fel cu a doua rolă de ridicare pe partea opusă și sarcina poate fi deplasată. Înălțimea ghearei: coborâtă = 12 mm, ridicată max. = 50 mm. Obiectul livrării: 2 role de ridicare și 1 tijă de pârghie.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
  • Lungime totală (mm): 170
  • Lățimea totală (mm): 126
  • Înălțime totală (mm): 272
  • Anvelope: Poliuretan
  • Dimensiunea roților (mm): 138 x 28