{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre total de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 138 mm | |
| Largeur roue/roulette | 28 mm | |
| Matériau roue/roulette | Polyuréthane (PU) | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Type de produit | rouleur spécial | |
| Revêtement | galvanisation | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | tôles d’acier | |
| Tragfähigkeit max. | 1 000 kg | |
| Largeur totale Bg | 126 mm | |
| Profondeur totale Tg | 170 mm | |
| Hauteur totale Hg | 272 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 6971 | |
| EAN / GTIN | 4017976069715 | |
| Réf. fabricant | 6971 | |
| Article hors catalogue | L90070 141 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |