Ruedas de transporte

N.º do artigo: 6971
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Número de rodas/rolos 2 un.
Diâmetro exterior da roda/rolo 138 mm
Largura da roda/rolo 28 mm
Material da roda/rolo Poliuretano (PU)
Área de aplicação Carro de transporte
Tipo de produto carrinho especial
Revestimento com galvanização
Material aço
Modelo de construção chapa de aço
Capacidade de carga máx. 1 000
Largura total 126 mm
Profundidade total 170 mm
Altura total 272 mm
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 6971
EAN/GTIN 4017976069715
Número do fabricante 6971
Número L L90070 141
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Para el transporte de armarios pesados y similares, bastidor de chapa de acero galvanizado, superficie de contacto con revestimiento de caucho, rueda con neumáticos de poliuretano. Manejo: Levantar la carga con la varilla de la palanca, deslizar la garra del rodillo de elevación por debajo, levantar la carga doblando la palanca excéntrica con la varilla de la palanca. En el lado opuesto también con el 2. Mueve el rodillo de elevación y la carga puede ser movida. Altura de la garra: bajada = 12 mm, subida máxima = 50 mm. Volumen de suministro: 2 rodillos de elevación y 1 barra de palanca.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 1000
  • Longitud total (mm): 170
  • Ancho total (mm): 126
  • Altura total (mm): 272
  • Neumáticos: Poliuretano
  • Tamaño de la rueda (mm): 138 x 28