Zvedací válce

Artiklové číslo: 6971
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kol/koleček celkem 2 ks
Vnější průměr kola/válečku 138 mm
Šířka kola/válečku 28 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Speciální váleček s násadou
Povlak Pozinkováno
Materiál ocel
Konstrukční provedení ocelový plech
Nosnost max. 1 000 kg
Šířka celkem Bg 126 mm
Celková hloubka Tg 170 mm
Výška celková Hg 272 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6971
EAN / GTIN 4017976069715
Číslo výrobce 6971
L-číslo L90070 141
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro přepravu těžkých skříní apod., rám z pozinkovaného ocelového plechu, styčná plocha s pogumovaným povrchem, kolo s polyuretanovými pneumatikami. Manipulace: Zvedněte náklad pomocí páky, zatlačte drápek zvedacího válce pod něj, zvedněte náklad otáčením excentrické páky s pákou. Totéž proveďte s druhým zvedacím válečkem na opačné straně a náklad lze přemístit. Výška drápu: snížený = 12 mm, zvýšený max. = 50 mm. Rozsah dodávky: 2 zvedací válečky a 1 páková tyč.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1000
  • Celková délka (mm): 170
  • Celková šířka (mm): 126
  • Celková výška (mm): 272
  • Pneumatiky: polyuretan
  • Velikost kola (mm): 138 x 28