Hefrollers

Artikelnummer: 6971
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6971
EAN/GTIN 4017976069715
Nummer fabrikant 6971
L-nummer L90070 141

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het transport van zware kasten e.d. Wielsets van staalplaat, geel verzinkt, draagwandenvoorzien van rubber, wielen van polyurethaan. Bediening: de last met hefstang oplichten en de hefplaat van de hefroller eronder schuiven. Heffen door bedienen van de excenterhendel met de hefstang. Ook aan de andere zijde. De last kan men nu verplaasten. Klauwhoogten: omlaag = 12 mm, omhoog max. = 50 mm. Leveromvang: 2 hefrollers en hefstang.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1000
Totale lengte (mm): 170
Totale breedte (mm): 126
Totale hoogte (mm): 272
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 138 x 28