• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă de scule pentru service cu perete inferior

Cod articol: 692838
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: PC
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar; Suport de prindere
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 35
  • Caracteristica valizei: aprobat pentru zbor

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material PC
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar; Suport de prindere
Capacitatea de încărcare a valizei 35 kg
Caracteristica valizei aprobat pentru zbor
Dimensiune interioară L 435 mm
Dimensiune interioară l 275 mm
Dimensiune interioară H 185 mm
Greutate 4,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 692838
EAN / GTIN 4045197806246
Număr producător 692838
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasele sunt realizate din policarbonat prin turnare sub presiune. Avantajele policarbonatului sunt rezistenţa la impact, rezistenţa, rigiditatea şi duritatea într-un interval larg de temperatură. Cadru de aluminiu cu colţuri din material plastic rezistente la impact, încuietoare cu cifru integrată şi blocarea capacului de valiză.
Echipare interioară pentru înălţime interioară 185 mm:
1 perete inferior inclusiv placă de acoperire cu 12 bucle elastice duble. Pentru echipare individuală personalizată.