Geantă din material textil pentru scule, Tip: 1

Cod articol: 692262 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
553 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Dimensiune exterioară L 320 mm
Dimensiune exterioară l 210 mm
Dimensiune exterioară H 240 mm
Greutate 0,5 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692262 1
EAN / GTIN 4062406595715
Număr producător 692262 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Geanta de calitate înaltă din material textil pentru scule vă însoţeşte în activităţile dvs. de zi de cu zi. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Spaţiul interior generos şi buzunarele exterioare practice oferă mult spaţiu de depozitare şi o bună sortare a sculelor. Cu mânere pentru purtat, fermoar şi cu o bază stabilă, cu picioare şi cu protecţie la stropirea cu apă.
La exterior: 6 buzunare exterioare pentru depozitarea sculelor şi acces rapid la acestea.
Interior: Compartiment principal mare cu 5 buzunare interioare şi 11 compartimente-buzunar.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.