Verktygsväska av textil 1

Art-nr: 692262 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
276 styck i lager
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ av verktygsförvaring Skafthållare
yttermått längd 320 mm
yttermått djup 210 mm
yttermått höjd 240 mm
vikt 0,5 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 692262 1
EAN/GTIN 4062406595715

Benämning

Utförande:

Högklassiga verktygstextilväskor som följer dig i ditt dagliga arbete. Med reflextejper som ger god synlighet.
Med det väl tilltagna invändiga utrymmet och de praktiska ytterfickorna blir förvaringsutrymmet stort och verktygen går lätt att sortera. Med bärhandtag, blixtlås och en strilvattensäker stabil botten med ställfötter.
Utvändigt: 6 ytterfickor för snabb undanläggning och framtagning av verktyg.
Invändigt: Stort huvudfack med 5 invändiga fickor och 11 insticksfack.

Material:

Av robust polyesterväv.