{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Način shranjevanja orodja | Žepi | |
| Zunanja dolžina | 320 mm | |
| Zunanja širina | 210 mm | |
| Zunanja višina | 240 mm | |
| Masa | 0,5 kg | |
| Vrsta izdelka | Transportni sistem za orodje |
| Številka izdelka | 692262 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406595715 | |
| Številka proizvajalca | 692262 1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |