• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Gereedschapstas van textiel, Type: 1

Artikelnummer: 692262 1
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
696 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tas
Materiaal Polyester
Buitenmaat breedte 320 mm
Buitenmaat hoogte 210 mm
Buitenmaat diepte 240 mm
Gewicht 0,5 kg
Sluiting Ritssluiting
Uitvoering insteekvak; vakken; Draaggreep
Kleur zwart
Aantal, vakken 6
Aantal, insteekvak 11
Aantal, Draaggreep 2
Aantal sloten 1
Eigenschap Waterdicht

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 692262 1
EAN/GTIN 4062406595715
Nummer fabrikant 692262 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige gereedschapstassen van textiel als begeleider voor uw dagelijkse werkzaamheden. Met reflecterende strepen voor een goede zichtbaarheid.
Dankzij de royale binnenruimte en de praktische buitenzakken is er een grote opbergruimte en kan het gereedschap goed worden gesorteerd. Met draaggrepen, ritssluiting en een spatwaterdichte, stabiele bodem met voeten.
Buiten: 6 buitenzakken voor het snel opbergen en uitnemen van gereedschap.
Binnen: groot hoofdvak met 5 binnenzakken en 11 insteekvakken.

Materiaal:

Van robuust polyesterweefsel.