{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalujen säilytystapa | Lokerot | |
Ulkomitta pituus | 320 mm | |
Ulkomitta leveys | 210 mm | |
Ulkomitta korkeus | 240 mm | |
Paino | 0,5 kg | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 692262 1 | |
EAN / GTIN | 4062406595715 | |
Valmistajan numero | 692262 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kankainen työkalulaukku, Tyyppi: 1
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa
35,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
559 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
100,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkalujen säilytystapa | Lokerot | Lokerot | Lokerot |
Ulkomitta leveys | 210 mm | 110 mm | 120 mm |
Ulkomitta korkeus | 240 mm | 320 mm | 325 mm |
Ulkomitta pituus | 320 mm | 230 mm | 400 mm |
Paino | 0,5 kg | 0,7 kg | 1,1 kg |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä | Työkalujen kuljetusjärjestelmä | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |