• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă multifuncţională cu 4 sertare şi unitate mobilă

Cod articol.: 691730
Reducere
346,80 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 28 feb. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Tip produs
husă
Material
plastic
Greutate
6 kg
Echipament
Unserare; Suport de prindere; Sertare; Mâner
Nuanță, roşu
Roșu luminos
Nuanță, gri
Gri antracit
Culoarea
gri; roşu
Dimensiune interioară l
220 mm
Dimensiune interioară H
310 mm
Adâncime internă
410 mm
Număr, Sertare
4
Tipul de rolă
Role de ghidare
Caracteristici
Rezistent la impact; Poate fi stivuit
Mobilă
da

Identificare și clasificare

Cod articol 691730
EAN / GTIN 4006793176317
Număr producător 44500581
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Cu sertare extensibile din polietilenă rezistentă la rupere, ulei, acizi şi benzină; divizibile individual prin cutii şi pereţi. Când geanta este închisă, nici cele mai mici piese nu pot cădea una peste cealaltă. Peretele frontal, pereţii laterali şi partea inferioară sunt întărite suplimentar, muchiile întărite cu colţare din aluminiu.
La fel ca şi Cod 691720, însă cu extindere telescopică şi role cu coeficient redus de frecare.

Livrare:

Geantă, inclusiv elemente de compartimentare:
4 pereţi centrali Cod 691760
4 cutii Cod 691750
8 pereţi mici Cod 691770
(Cu aceste articole se poate împărţi 1 sertar.)

Accesorii opţionale:

Elemente de compartimentare Cod 691750 − 691770 şi seturi de elemente de compartimentare Cod 691780.