• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Multifunctionele koffer, met 4 lades en wieltjes

Artikelnummer: 691730
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Leer
  • Type opbergen van gereedschap: Klemhouder

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer
Type opbergen van gereedschap Klemhouder
Binnenmaat lengte 410 mm
Binnenmaat breedte 220 mm
Binnenmaat hoogte 310 mm
Gewicht 6 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691730
EAN/GTIN 4006793176317
Nummer fabrikant 44500581
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met lades van onbreekbaar, olie-, zuur- en benzinebestendig polyethyleen; door middel van bakjes en schotjes naar keuze in te delen. Als de koffer is gesloten, kunnen zelfs de kleinste onderdelen niet door elkaar raken. Voorwand, zijkanten en bodem extra verstevigd, randen verstevigd met aluminium hoekprofielen.
Net als nr. 691720, maar met uitschuifbare trekbeugel en lichtlopende wieltjes.

Levering:

Koffer inclusief indelingsmateriaal:
4 tussenschotten nr. 691760
4 inzetbakken nr. 691750
8 verdeelschotjes nr. 691770
(Met deze onderdelen kan 1 lade worden ingedeeld.)

Accessoires:

Indelingsmateriaal nr. 691750691770 en indelingsassortiment nr. 691780.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan