Večnamenska torba s 4 predali in transportno enoto

Št. art.: 691730
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Usnje
  • Način shranjevanja orodja: Držalo za struženje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Usnje
Način shranjevanja orodja Držalo za struženje
Notranja dolžina 410 mm
Notranja širina 220 mm
Notranja višina 310 mm
Masa 6 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691730
EAN/GTIN 4006793176317
Številka proizvajalca 44500581
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Z izvlečljivimi predali iz nezlomljivega polietilena, odpornega proti oljem, kislinam in bencinu; možnost individualne razdelitve z vložki in pregradami. V zaprti torbi se tudi najmanjši deli ne morejo pomešati med seboj. Prednja stena, stranice in dno so posebej ojačane, robovi so ojačani z aluminijastimi kotniki.
Kot art. 691720, vendar s teleskopskim izvlekom in kolesci z gladkim tekom.

Obseg dobave:

Torba vklj. s pregradnim materialom:
4 sredinske pregrade art. 691760
4 vložki art. 691750
8 malih pregrad art. 691770
(s temi pregradami lahko pregradite 1 predal).

Dodatni pribor:

Pregradni material art. 691750691770 in garnitura pregradnega materiala art. 691780.