Bolsa multiusos con 4 cajones y unidad de transporte

Número de artículo: 691730
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Bolsa
Material
plástico
Peso
6 kg
Equipamiento
Inserto; Soporte de apriete; Cajones; Asa de transporte
Color, rojo
Rojo brillante
Color, gris
Gris antracita
Color
gris; rojo
Medida interior Anchura
220 mm
Medida interior Altura
310 mm
Medida interior profundidad
410 mm
Cantidad, Cajones
4
Tipo de rueda
rueda orientable
Propiedad
Resistente a los golpes; Apilable
Móvil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 691730
EAN / GTIN 4006793176317
Número del fabricante 44500581
Fabricante/responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

Con cajones extraíbles de polietileno irrompible, resistente a aceites, ácidos y a gasolina; distribución individual mediante bandejas y separadores. Incluso con la bolsa cerrada es imposible que las piezas más pequeñas se mezclen. Panel delantero, paneles laterales y fondo reforzados, bordes reforzados por ángulos aluminio.
Como n.° 691720, pero con extracción telescópica y ruedas de marcha suave.

Volumen de suministro:

Bolsa con material separador:
4 separadores centrales n.º 691760
4 bandejas n.º 691750
8 separadores pequeños n.º 691770
(con estas piezas se puede dividir 1 cajón.)

Partes opcionales:

Material separador n.º 691750 − 691770 y Juego de material separador n.º 691780.